Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Keyboard Cover QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100943295
Hersteller:
     Gecko Covers
Herst.-Nr.:
     V10KC61
EAN/GTIN:
     8720195096917
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese Gecko-Tastaturabdeckung wurde entwickelt, um dein iPad-Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Es verfügt über eine hochwertige Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und ein Touchpad. Die Abdeckung ist sowohl schlank als auch tragbar und bietet hervorragenden Schutz. Die hochwertige Bluetooth-Tastatur bringt ein Laptop-ähnliches Tipperlebnis auf dein Tablet und ist sogar spritzwassergeschützt! 

Hochwertige Tastatur
Die integrierte Tastatur macht das Tippen zum Vergnügen, und sie ist spritzwassergeschützt - für alle Fälle. Vollgeladen kann es über 100 Stunden lang verwendet werden und hat sogar eine beeindruckende Standby-Zeit von 100 Tagen. Einfach mit deinem iPad koppeln und schon kann es losgehen! 

Schaffe ein laptopähnliches Erlebnis
Die Ergänzung dieses Covers um ein Touchpad und eine Tastatur-Hintergrundbeleuchtung schafft ein fast Laptop-ähnliches Erlebnis für dein Tablet. Dies ist besonders nützlich für die Produktivität und erleichtert das Arbeiten oder Studieren erheblich. 

Wähle deinen Blickwinkel
Der integrierte Klappständer bietet einen sicheren Halt für deinen iPad und ermöglicht dir die Wahl des perfekten Betrachtungswinkels. Dies verbessert die Ergonomie erheblich, da die Belastung des Nackens verringert wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) - A2197, A2198, A2200, A2270, A2428, A2429, A2430, A2603, A2604
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Dunkelgrau
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Faltbar
Ja
Gehäusematerial
Polyurethan
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
550 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
287 mm
Paketgewicht
635 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Batteriereichweite
100 h
Standbyzeit
100 Tag(e)
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Eingabegerät
Touchpad
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gecko Covers
V10KC61-ES
ab € 63,33*
Zubehör
Gecko Covers
V10KC61-PT
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.