Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Schlümpfe Brainy Smurfway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Schlümpfe Brainy Smurfway
schleich Schlümpfe Brainy Smurfway
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100884373
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     20834
EAN/GTIN:
     4059433451787
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Versandeinheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
50 mm
Höhe des Versandkartons
60 mm
Volumen Hauptkarton
315000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14059433055807
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433055970
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
18.6 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Themenwelt
The Smurfs
Ursprungsland
Rumänien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
56.7 mm
Verpackungshöhe
34.7 mm
Paketgewicht
19.7 g
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.