Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 25,9 cm (10.2 Zoll) Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100652013
Hersteller:
     The Joy Factory
Herst.-Nr.:
     CWA642MP
EAN/GTIN:
     810041120885
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Etui-Typ
Mantelhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad (9th Generation) A2602, A2604, A2603, A2605 | iPad (8th Generation) A2270, A2428, A2429, A2430 | iPad (7th Generation) A2197, A2200, A2198
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Handschlaufe
Ja
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.