Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
The Joy Factory aXtion Bold MP 27,9 cm (11 Zoll) Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100651791
Hersteller:
     The Joy Factory
Herst.-Nr.:
     CWA752MP
EAN/GTIN:
     810041120618
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 Zoll
Etui-Typ
Mantelhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air (5th Generation) A2588, A2589, A2591 | iPad Air (4th Generation) A2316, A2324, A2325, A2072 | iPad Pro 11" (3rd Generation) A2377, A2459, A2301, A2460 | iPad Pro 11" (2nd Generation) A2228, A2068, A2230, A2231
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Handschlaufe
Ja
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.