Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1051V Widerstand 1050 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1051V Widerstand 1050 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1051V Widerstand 1050 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100184674
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-3AEB1051V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1050 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.