Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERA3AEB1271V Widerstand 1270 Ohm Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-100180305
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERA-3AEB1271V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1270 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
1.6 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
metallschichtwiderstand 0,1 watt
,
thin film widerstand
,
panasonic smd widerstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0285*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Typ: RP73D1J1K27BTG DÜNNSCH.WIDERSTAND 1K27 0.1% 0.1W 0603
TE Connectivity
RP73D1J1K27BTG
ab € 0,443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen