Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA-3AEB2321V Widerstand 2320 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA-3AEB2321V Widerstand 2320 Ohm Metall
Panasonic ERA-3AEB2321V Widerstand 2320 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100180007
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-3AEB2321V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2320 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.