Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer Pucheng Teeschale Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer Pucheng Teeschale Rund Schwarz
Bredemeijer Pucheng Teeschale Rund Schwarz
Bredemeijer Pucheng Teeschale Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99959176
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     152004
EAN/GTIN:
     8720052000491
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Produkttyp
Teeschale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Portion
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.