Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ91307 Herst.-Nr.: STKY1000402 EAN/GTIN: 3660619041626 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Größe | 2.5 " | | HDD Kapazität | 1000 GB | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 268 g | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 20.9 mm | | Höhe | 115.3 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Gehäusematerial | Aluminium | | Passwortschutz | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,34* | € 74,98* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 57,39* | € 75,05* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,12* | € 75,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,68* | € 79,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 62,43* | € 81,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|