Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 35400500 Lichtspot Einbaustrahler 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 35400500 Lichtspot Einbaustrahler 12 W
Philips 35400500 Lichtspot Einbaustrahler 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99009614
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35400500
EAN/GTIN:
     8719514354005
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und 2.400 lm) und zwei Lichtfareb (3.000K und 4.000K) für unterschiedliche Anwendungen. Eine echt professionelle Wahl für alltägliche Beleuchtung

Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Brennbarkeitsklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
82 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
12 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
60 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
7.85 A
Einschaltzeit
0.18 ms
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Technische Details
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
30000 h
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.