Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-947SE2C-R1K66JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-947SE2C-R1K66JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 1600 W
Supermicro CSE-947SE2C-R1K66JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98866978
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-947SE2C-R1K66JBOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
805 mm
Verpackungstiefe
1135 mm
Verpackungshöhe
755 mm
Paketgewicht
78470 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
60
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
BSMI CCC CE/EMC FCC class A TUV/CB UL/CUL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
813 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
49900 g
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
6
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1600 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.048,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.048,69*
€ 9.577,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.995,42*
€ 9.514,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.786,75*
€ 9.266,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.694,18*
€ 9.156,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.