Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics CAB-Q-Q-100G-2.5-BL InfiniBand/fibre optic cable 2,5 m QSFP28 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics CAB-Q-Q-100G-2.5-BL InfiniBand/fibre optic cable 2,5 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics CAB-Q-Q-100G-2.5-BL InfiniBand/fibre optic cable 2,5 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics CAB-Q-Q-100G-2.5-BL InfiniBand/fibre optic cable 2,5 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics CAB-Q-Q-100G-2.5-BL InfiniBand/fibre optic cable 2,5 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics CAB-Q-Q-100G-2.5-BL InfiniBand/fibre optic cable 2,5 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics CAB-Q-Q-100G-2.5-BL InfiniBand/fibre optic cable 2,5 m QSFP28 Schwarz
BlueOptics CAB-Q-Q-100G-2.5-BL InfiniBand/fibre optic cable 2,5 m QSFP28 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98494418
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CAB-Q-Q-100G-2.5-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
Arista Networks CAB-Q-Q-100G-2.5 kompatibles 100GBase-CR4 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 100G Twinaxial Kupfer Variante, mit QSFP28 zu QSFP28 Verbindung und 26 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses Arista Networks CAB-Q-Q-100G-2.5 kompatible 100GBase-CR4 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses Arista Networks CAB-Q-Q-100G-2.5 kompatible 100GBase-CR4 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Arista Networks CAB-Q-Q-100G-2.5 100GBase-CR4 3 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes Arista Networks CAB-Q-Q-100G-2.5 kompatible 100GBase-CR4 Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 3 Meter Distanz. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.