Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama LG-IN2444-LC Autoantenne Festmontage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97341602
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LG-IN2445-W-LC
EAN/GTIN:
     5055416055057
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Auto-GPS-Antenne
Verbindungstyp
SMA
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Länge (mm)
180 mm
Breite
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,12*
€ 493,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,09*
€ 472,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.