Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ Kabelrouter Gigabit Ethernet Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97193546
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CCR2216-1G-12XS-2XQ
EAN/GTIN:
     4752224000026
Suchbegriffe:
Router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Alpine AL73400
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Interne Speicherkapazität
0.128 GB
Speicherkapazität
16000 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Zertifizierung
CE, EAC, ROHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl SFP28-Ports
12
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.132,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.132,46*
€ 2.537,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.116,45*
€ 2.518,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,49*
€ 2.438,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.005,19*
€ 2.386,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,29*
€ 2.325,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.