Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96932712
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
1250 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20.1 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2125 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004251
ab € 70,59*
Ähnlich
SLV
1004250
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.