Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
SLV NUMINOS M Hängeleuchte Flexible Halterung 20,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96709848
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
1140 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20.1 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
1970 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lampenstrom
500 mA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004251
ab € 70,59*
Ähnlich
SLV
1004250
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.