Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking UXI G6 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking UXI G6 Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Aruba Networking UXI G6 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96668183
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7H75A
EAN/GTIN:
     190017493367
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
200 MHz
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.7 mm
Tiefe
42.3 mm
Höhe
265.75 mm
Gewicht
449 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 451,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,96*
€ 537,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,29*
€ 520,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,72*
€ 473,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.