Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Action 250 Mumienschlafsack Polyester Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Action 250 Mumienschlafsack Polyester Blau
High Peak Action 250 Mumienschlafsack Polyester Blau
High Peak Action 250 Mumienschlafsack Polyester Blau
High Peak Action 250 Mumienschlafsack Polyester Blau
High Peak Action 250 Mumienschlafsack Polyester Blau
High Peak Action 250 Mumienschlafsack Polyester Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96637377
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     20086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Der Außenbezug ist mit dem PFC-freien BIONIC-FINISH®ECO ausgerüstet. Diese umweltfreundliche und nachhaltige Ausrüstung ist schmutz- und wasserabweisend. Der Action 250 ist ein 2-Jahreszeiten (Frühjahr/Sommer) Mumienschlafsack für Camping, Festivals oder auch für den Besuch bei Freunden. Die hochwertige Dura Loft® H1 Kunstfaser-Hochbausch-Füllung hat eine ausgezeichnete Wärmeleistung. Die Hohlfaser ist reißfest und zusätzlich silikonisiert damit eine gute Komprimierbarkeit und Bauschfähigkeit gewährleistet ist. Der Außenbezug ist angenehm weich und strapazierfähig. Das Innenfutter besteht aus einem atmungsaktiven und hautfreundlichen Material. Die verstellbare Kapuze reduziert den Wärmeverlust und bietet mehr Komfort. Der extra lange 2-Wege Reißverschluss bis zum Fußende lässt sich auch im Fußbereich zur Luftzirkulation und für mehr Bewegungsfreiheit öffnen. Die Reißverschluss-Abdeckleiste verhindert Kältebrücken für optimale Isolation. Der RV- Schieber ist mit einer ergonomischen Griffmulde versehen. An der Innenseite befindet sich eine nützliche Innentasche mit Klettverschluss. Der Schlafsack ist für eine Körpergröße von max. 190 cm geeignet . Maschinenwaschbar bei 30°.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
1150 g
Packvolumen
12.8 l
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
800 mm
Maximale Breite
500 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
2250 mm
Technische Details
Typ
Mumienschlafsack
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau
Saison-Bewertung
2 Saisons
Mit Kapuze
Ja
Untergrenze Temperaturbewertung
-8 °C
Obergrenze Temperaturbewertung
5 °C
Komforttemperaturbewertung
9 °C
Insulation density
250 g/m²
Reißverschluss-Seite
Linkshänder-Reißverschluss
Reißverschluss
Ja
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.