Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Ceduna Duo Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Ceduna Duo Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
High Peak Ceduna Duo Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
High Peak Ceduna Duo Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
High Peak Ceduna Duo Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96637344
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     20031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Der Außenbezug ist mit dem PFC-freien BIONIC-FINISH®ECO ausgerüstet. Diese umweltfreundliche und nachhaltige Ausrüstung ist schmutz- und wasserabweisend. Der Ceduna Duo ist Komfort-Doppelschlafsack mit viel Bewegungsfreiheit. Er ist bestens geeignet für Camping, Festivals und für den Besuch bei Freunden. Die hochwertige Dura Loft® H1 Kunstfaser-Hochbausch-Füllung hat eine ausgezeichnete Wärmeleistung. Die Hohlfaser ist reißfest und zusätzlich silikonisiert damit eine gute Komprimierbarkeit und Bauschfähigkeit gewährleistet ist. Der Außenbezug ist angenehm weich und strapazierfähig. Das Innenfutter besteht aus einem atmungsaktiven und hautfreundlichen Material. Der 2-Wege Reißverschluss kann komplett auf beiden Seiten geöffnet werden, für ein unabhängiges Ein- und Aussteigen, ohne den Partner zu stören. Mittels des Reißverschlusses ist es möglich, die Ober- und Unterseite komplett zu trennen. Dadurch erhält man 2 große Decken je 200 x 150 cm. Der RV-Schieber ist mit einer ergonomischen Griffmulde versehen. An der Innenseite befindet sich eine 2 nützliche Innentasche mit Klettverschluss. Der Schlafsack ist für eine Körpergröße von max. 190 cm geeignet . Maschinenwaschbar bei 30°.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
2600 g
Packvolumen
36 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
2000 mm
Technische Details
Typ
Rechteckiger Schlafsack
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau
Obergrenze Temperaturbewertung
14 °C
Komforttemperaturbewertung
17 °C
Extremtemperaturbewertung
5 °C
Insulation density
300 g/m²
Reißverschluss-Seite
Linkshänder-Reißverschluss
Reißverschluss
Ja
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.