Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903915 Schraube/Bolzen 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 903915 Schraube/Bolzen 55 mm
Eurotec 903915 Schraube/Bolzen 55 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96100365
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschraube grobgewinde 3,9 ...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.