Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903923 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 903923 Schraube/Bolzen 25 mm
Eurotec 903923 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96100356
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben 3,5x25
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,021*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.