Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905756 Schraube/Bolzen 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905756 Schraube/Bolzen 300 mm
Eurotec 905756 Schraube/Bolzen 300 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099452
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube senkkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,7028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,88*
€ 387,7972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,58*
€ 381,4902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,23*
€ 367,9837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,00*
€ 348,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,57*
€ 318,4083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.