Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905754 Schraube/Bolzen 260 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905754 Schraube/Bolzen 260 mm
Eurotec 905754 Schraube/Bolzen 260 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099450
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube senkkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,715*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,0686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,55*
€ 326,7145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,1475*
€ 310,76553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,49*
€ 289,7531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,455*
€ 263,53145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,715*
€ 240,04085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.