Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905753 Schraube/Bolzen 240 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905753 Schraube/Bolzen 240 mm
Eurotec 905753 Schraube/Bolzen 240 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099449
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 10x240
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,0275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,8811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,615*
€ 239,92185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,72*
€ 229,3368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,6975*
€ 215,03003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,8675*
€ 193,81233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,0275*
€ 174,96273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.