Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905752 Schraube/Bolzen 22 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905752 Schraube/Bolzen 22 cm
Eurotec 905752 Schraube/Bolzen 22 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099448
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube senkkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,155*
€ 221,52445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,1325*
€ 210,78768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,4925*
€ 198,12608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,67*
€ 179,2973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,20*
€ 159,698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.