Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904811 Schraube/Bolzen 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904811 Schraube/Bolzen 140 mm
Eurotec 904811 Schraube/Bolzen 140 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099422
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904811
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewindedurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,01*
€ 48,8019
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.