Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904779 Schraube/Bolzen 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 904779 Schraube/Bolzen 400 mm
Eurotec 904779 Schraube/Bolzen 400 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099414
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5245*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5638*
€ 4,24092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3945*
€ 4,03946
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,1588*
€ 3,75897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9845*
€ 3,55156
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,5245*
€ 3,00416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.