Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904773 Schraube/Bolzen 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 904773 Schraube/Bolzen 220 mm
Eurotec 904773 Schraube/Bolzen 220 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099408
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1812*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5812*
€ 1,88163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5612*
€ 1,85783
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4812*
€ 1,76263
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4412*
€ 1,71503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4012*
€ 1,66743
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1812*
€ 1,40563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.