Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904772 Schraube/Bolzen 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 904772 Schraube/Bolzen 195 mm
Eurotec 904772 Schraube/Bolzen 195 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099407
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0993*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4693*
€ 1,74847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4493*
€ 1,72467
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3793*
€ 1,64137
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3393*
€ 1,59377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3093*
€ 1,55807
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0993*
€ 1,30817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.