Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904770 Schraube/Bolzen 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904770 Schraube/Bolzen 125 mm
Eurotec 904770 Schraube/Bolzen 125 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099405
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,9175*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,5075*
€ 29,16393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,1975*
€ 28,79503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,1875*
€ 27,59313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,2275*
€ 26,45073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,7075*
€ 25,83193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,9175*
€ 21,32183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.