Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903117 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903117 Schraube/Bolzen 80 mm
Eurotec 903117 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099261
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,36*
€ 45,6484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.