Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 111505 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 111505 Schraube/Bolzen 60 mm
Eurotec 111505 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099244
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.