Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903732 Schraube/Bolzen 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903732 Schraube/Bolzen 20 mm
Eurotec 903732 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098689
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.