Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903722 Schraube/Bolzen 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903722 Schraube/Bolzen 12 mm
Eurotec 903722 Schraube/Bolzen 12 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098676
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.