Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 3,94 cm (1.55") TFT 41 mm Digital 320 x 360 Pixel Touchscreen Blau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 3,94 cm (1.55") TFT 41 mm Digital 320 x 360 Pixel Touchscreen Blau GPS
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 3,94 cm (1.55") TFT 41 mm Digital 320 x 360 Pixel Touchscreen Blau GPS
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 3,94 cm (1.55") TFT 41 mm Digital 320 x 360 Pixel Touchscreen Blau GPS
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 3,94 cm (1.55") TFT 41 mm Digital 320 x 360 Pixel Touchscreen Blau GPS
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 3,94 cm (1.55") TFT 41 mm Digital 320 x 360 Pixel Touchscreen Blau GPS
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 3,94 cm (1.55") TFT 41 mm Digital 320 x 360 Pixel Touchscreen Blau GPS
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite 3,94 cm (1.55") TFT 41 mm Digital 320 x 360 Pixel Touchscreen Blau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95743865
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5440GL
EAN/GTIN:
     6934177756085
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.3 mm
Tiefe
41.2 mm
Dicke
41.2 mm
Gewicht
35 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 6.0, iOS 10.0
Installiertes Betriebssystem
Xiaomi OS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
320 x 360 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.55 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
41 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Blau
Material des Uhrengehäuses
Thermoplastisches Urethan (TPU)
Armbandfarbe
Blau
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Form
Rechteckig
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Wasserdicht
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
262 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Batterielebensdauer
10 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Multisportmodus
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Brustgurt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.