Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 333A-24WW Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 333A-24WW Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 333A-24WW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95706061
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     333A-24WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster jung
wipptaster
Besonders flache Ausführung – Maße 61 x 61 x 16,5 mm
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2
Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 in Zugtaster zu verwandeln.
Lieferung ohne Kalotte oder Zugeinsatz. Bitte separat bestellen.
Kalotten / Symbole:
Art.-Nrn.: 33 ..
Bodenplatte
aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.