Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 312519.002.1.76 Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 312519.002.1.76 Deckenbeleuchtung Weiß LED C
RZB 312519.002.1.76 Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95211436
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312519.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859525431
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5800 lm
Strahlungswinkel
109 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4540 g
Länge (mm)
1688 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
55 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,88*
€ 756,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,15*
€ 743,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,89*
€ 713,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,61*
€ 693,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,54*
€ 651,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.