Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Ninebot by Segway Zing A6 12 km/h Schwarz, Grün 2,5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94558015
Hersteller:
     Ninebot by Segway
Herst.-Nr.:
     AA.00.0011.62
EAN/GTIN:
     8720254405193
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
E-Scooter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kickbike-Roller
Maximum Geschwindigkeit
12 km/h
Maximales Lastgewicht
40 kg
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
5 km
Bereifung vorne (imperial)
5 "
Bereifung hinten (imperial)
4 "
Radmaterial
Polyurethan (PU)
Hinterbremsensystem
Fußbremse
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Scheinwerfer
Ja
Rücklicht
Ja
Energie
Batteriekapazität
2.5 Ah
Motorleistung
50 W
Ladezeit
3 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
4600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.