| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-9405236 Herst.-Nr.: 1-540.12.1.11 EAN/GTIN: 4027639006315 |
|
|
| | |
| Elektronischer Zweitwecker für Innenräume Tonruf-Zweitgerät Zusätzliche elektronische Signaleinrichtung für den Telefonbetrieb. Dreitonruf mit akustischer und optischer Signalisierung. Möglichkeit zum Anschluss von Telefonen mit TAE-Anschlussschnur. LEISTUNGSMERKMALE: - Dreiton-Folgeruf. - Lautstärkeeinstellung. - Taktfrequenzregelung. - optische Rufanzeige. - für Innenräume. - Gehäuse aus Kunststoff. - Signalisierung bei gezogener TAE-Schnur. - abschaltbar bei gesteckter Anschlussschnur. - Ersatz der Montage von TAE 6F. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 65 x 27 x 80 mm | Merkmale | Typ | Verdrahtete Sirene | | Funkfrequenz | 800, 1067, 1333 MHz | | Warnung Dezibel | 92 dB | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| |