Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40676-84 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Pink, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FolderSys 40676-84 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Pink, Transparent
FolderSys 40676-84 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Pink, Transparent
FolderSys 40676-84 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Pink, Transparent
FolderSys 40676-84 Etui Weiches Federmäppchen Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA) Pink, Transparent
Artikel-Nr.:
     3636-40676-02
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40676-84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
PVC-freier Kleinkram-Beutel A6 mit farbigem Textil-Reißverschluss, Reißverschluss Farbe an Folienfarbe angepasst.

Aus widerstandsfähiger, geschmeidiger PVC-freier Folie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Ethylen-Vinylacetat-Schaum (EVA)
Produktfarbe
Pink, Transparent
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Enthält nicht
PVC
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
128 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 15,28*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,16*
€ 15,30*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40676-44
ab € 10,18*
Ähnlich
FolderSys
40676-54
ab € 10,22*
Ähnlich
FolderSys
40676-64
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.