Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mebus 01074 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 01074 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß
Mebus 01074 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß
Mebus 01074 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß
Mebus 01074 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß
Mebus 01074 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß
Mebus 01074 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93821496
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     1074
EAN/GTIN:
     4017805010741
Digitales Innen- und Außenthermometer: Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raum- und Außentemperatur in °C oder °F. Min-/ Max Funktio: Lassen Sie sich die maximal und minimal gemessenen Werte der letzen 24 Stunden anzeigen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2025
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
81 mm
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Uhrfunktion
Ja
Uhrtyp
Digital
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.