Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewent EW1378 Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ewent EW1378 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Ewent EW1378 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Ewent EW1378 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Ewent EW1378 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93813462
Hersteller:
     Ewent
Herst.-Nr.:
     EW1378
EAN/GTIN:
     8052101430073
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit dem USB-C-zu-Lightning-Kabel laden Sie Ihre Apple-iOS-Geräte schneller auf, bis 20 W. Sie können das Kabel zur Synchronisierung oder Übertragung von Daten von Ihrem iPhone, iPad oder iPod auf Ihren PC/Laptop nutzen. EW1378 kann mit einem USB-C-Netz- oder Autoladegerät verwendet werden. Kein Kabelsalat durch Nylon-Geflecht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Nylon, Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.