Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OSEC512NVME Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OSEC512NVME Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Origin Storage OSEC512NVME Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Origin Storage OSEC512NVME Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Origin Storage OSEC512NVME Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Origin Storage OSEC512NVME Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Origin Storage OSEC512NVME Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Origin Storage OSEC512NVME Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Origin Storage OSEC512NVME Internes Solid State Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93488716
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSEC512NVME
EAN/GTIN:
     5059902003461
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 98 %
Vibrationen in Betrieb
16 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Maximum Operationshöhe
36576 m
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
2.84 W
Energieverbrauch (schreiben)
3.22 W
Stromverbrauch (max.)
3.22 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.03 W
Energieverbrauch (idle)
0.47 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Aluminium, Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
640 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
179000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
102000 IOPS
Zugriffzeit
0.2 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
100
Kompatible Produkte
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
117.5 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.