Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoby 7600850204 Sandkastenspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoby 7600850204 Sandkastenspielzeug
Smoby 7600850204 Sandkastenspielzeug
Smoby 7600850204 Sandkastenspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93437144
Hersteller:
     Smoby
Herst.-Nr.:
     7600850204
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit der Smoby Sandspielmuschel sind die Möglichkeiten unbegrenzt! Denn diese lässt sich mit Wasser oder Sand befüllen. So wird jeder Ort zum Spielplatz: ob im Garten, am Strand, im Sandkasten oder auf dem Balkon, mit der Gießkanne, dem Rechen, Schaufel und zwei Sandförmchen darf richtig gematscht, Sandburgen gebaut oder geplanscht werden. Hergestellt aus hochwertigem, UV-stabilem Kunststoff und damit besonders widerstandsfähig gegen Wettereinflüsse und Ausbleichung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
90 mm
Lieferumfang
Eimer enthalten
Ja
Gießkanne enthalten
Ja
Schaufel enthalten
Ja
Anzahl der Schaufeln
1 Stück(e)
Rechen enthalten
Ja
Anzahl der Rechen
1 Stück(e)
Form enthalten
Ja
Anzahl der Formen
2
Merkmale
Produkttyp
Sand toy set
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.