Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Wi-Fi 6 AX2400 2.4GHz/5GHz WLAN-Router Gigabit Ethernet Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Wi-Fi 6 AX2400 2.4GHz/5GHz WLAN-Router Gigabit Ethernet Blau
PLANET Wi-Fi 6 AX2400 2.4GHz/5GHz WLAN-Router Gigabit Ethernet Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93365444
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     VR-300W6A
EAN/GTIN:
     4711605286251
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
planet router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
LAN, Link, Leistung, WAN
Sicherheit
Firewall
Cybersecurity Stateful Packet Inspection (SPI) Blocks DoS/DDoS attack
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Management-Funktionen
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
1700 g
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.