Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Skulptur Rotate 38 cm weiß/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Skulptur Rotate 38 cm weiß/türkis
LEONARDO Skulptur Rotate 38 cm weiß/türkis
LEONARDO Skulptur Rotate 38 cm weiß/türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92975672
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     064114
EAN/GTIN:
     4002541641144
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Skulpturen
Ein wunderschönes Wohngefühl vermittelt das handgefertigte Objekt aus der Serie SCULPTURE. Seien Sie kreativ und gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen! Dieses geschwungene Objekt ist ein absolutes Must-Have. Für einen tollen und hochwertigen Look sorgt das türkisfarben durchgefärbte Glas. Mit dem besonderen handgemachten Einzelstück von LEONARDO zeigen Sie Ihren Blick für das Schöne. Jedes handgefertigte Objekt ist ein Unikat! Nichts bereitet so viel Freude, wie ein wunderschönes Design, mit dem Sie Ihre Fantasie ausleben können - mit LEONARDO. Lassen Sie sich von der tollen Deko begeistern! Für alle, die Wert auf Qualität legen - machen Sie sich eine Freude mit diesem wunderschönen türkisfarbenen Objekt, von dem Sie lange etwas haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Türkis, Weiß
Material
Glas
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: leonardo skulptur, skulpturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.