Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF 978-3-7459-0402-4 art/craft toy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMF 978-3-7459-0402-4 art/craft toy
EMF 978-3-7459-0402-4 art/craft toy
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92928943
Hersteller:
     EMF
Herst.-Nr.:
     978-3-7459-0402-4
EAN/GTIN:
     9783745904024
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
MALEND MEDITIEREN: PUNKT FÜR PUNKT ZU MEHR GELASSENHEIT UND ENTSPANNUNG Der beliebte Trend: Traumhafte Mandalasteine Punkt für Punkt gestalten – mit Farbe meditieren und entspannen! Steine mit Mandalas zu bemalen ist wie Yoga mit dem Pinsel Die beliebte Instagram-Künstlerin Annette Berstling zeigt in diesem Buch wie man traumhafte Mandalsteine herstellt und gestaltet. Von der Auswahl des richtigen Steins – ob gekauft, selbstgegossen oder als Naturstein – über den Umgang mit Acrylfarben, Pinsel und anderem Werkzeug bis hin zum Finish werden alle Grundlagen zu Material und Technik erklärt. Die leicht verständlichen Schritt-Anleitungen im Motivteil sorgen für den perfekten Malerfolg auch für Anfänger. – Ausführlicher Grundlagenteil zu Material und Technik – 15 Mandalasteine Step by Step erklärt – Tipps und Tricks vom Profi – Für Anfänger und Fortgeschrittene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Children's DIY book
Genre
Ausbildung
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Berstling, Anette
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Höhe
241 mm
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.