Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-826BAC12-R802LPB Computer-Gehäuse Rack Grau 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-826BAC12-R802LPB Computer-Gehäuse Rack Grau 800 W
Supermicro CSE-826BAC12-R802LPB Computer-Gehäuse Rack Grau 800 W
Supermicro CSE-826BAC12-R802LPB Computer-Gehäuse Rack Grau 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92782743
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826BAC12-R802LPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
678 mm
Verpackungstiefe
876 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
24950 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
12
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
18140 g
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
800 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.071,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,38*
€ 1.274,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,12*
€ 1.271,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,18*
€ 1.243,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,49*
€ 1.210,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,64*
€ 1.152,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.