Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Cher Pendelleuchte weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Cher Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Cher Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Cher Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Cher Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92657509
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514341210
EAN/GTIN:
     8719514341210
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Synthetisch
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Dimmbar mit Hue App
Ja
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
50–60 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003054201
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gesamter Lichstrom
2750 lm @ 2700K / 2900 lm @ 4000K lm
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
206 mm
Mindesthöhe
340 mm
Maximale Höhe
1750 mm
Länge (mm)
475 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
24 W
Äquivalente Glühlampenleistung
204 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Gehäusematerial
Synthetik
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.