Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Amaze Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92657503
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514341098
EAN/GTIN:
     8719514341098
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Dimmbar mit Hue App
Ja
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
50–60 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003054801
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gesamter Lichstrom
2750 lm @ 2700K / 2900 lm @ 4000K lm
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
434 mm
Höhe
77 mm
Mindesthöhe
200 mm
Maximale Höhe
1500 mm
Länge (mm)
434 mm
Gewicht
2870 g
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
25 W
Äquivalente Glühlampenleistung
204 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Küche
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
456 mm
Verpackungstiefe
476 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
3715 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.